BLM - Barrette noire souple 960 16 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
tension assignée (Ue) - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2040311600009
Réf. Sonepar
00770403116
Réf. Fournisseur
403116
Réf. Commerciale
BLM
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...16 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
450 V
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-30...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
25 mm
profondeur
174.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de connexion souple noire 16 mm² en polypropylène 960°, 450V, tenue en intensité 76A. Facilement sécable sans outil, livrée avec les vis dévissées