BLM - Btier OPTIBOX ROUGE 96080x80x42 + Patte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217902633
Réf. Sonepar
00770030004
Réf. Fournisseur
555303
Réf. Commerciale
BLM
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
16/20 mm
section de conducteur max.
20 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
longueur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
42 mm
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de dérivation OPTIBOX ROUGE pour circuits de sécurité IP55 80x80x42 mm 960°C à tétines, avec patte de fixation OPTIFIX pour chemin de câbles, corps en polypropylène et tétines en TPR, 9 entrées de 4 à 20 mm