BLM - Boitier BlueBox D.67 prof.50 mm

BLM - Boitier BlueBox D.67 prof.50 mm

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP30

  • diamètre - 67 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217900066

Réf. Sonepar

00770600509

Réf. Fournisseur

600509

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP30

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

prise d'appareil

modèle

unique

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

67 mm

largeur

67 mm

profondeur intérieure

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

traitement de la surface

autre

finition du couvercle

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

Boîtier d'encastrement simple Bluebox' Ø67 P50 en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, tenue au fil incandescent 850°C.