BLM - Btier Bluebox D.67 prof.40 mm + cache protection

BLM - Btier Bluebox D.67 prof.40 mm + cache protection

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

2061045900029

Réf. Sonepar

00770610459

Réf. Fournisseur

610459

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

prise d'appareil

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

73 mm

largeur

73 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

Boîtier d'encastrement Bluebox diamètre 67mm profondeur 40 mm à pattes métalliques avec cache de protection. Pour matériaux pleins et creux, vis d'appareilage longues. Tenue au fil incandescent 850°C