BLM - Scie-cloche D.67 + ejecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 67 mm
fraise de bordure - Oui
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
adapté au bois - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217907652
Réf. Sonepar
00770610675
Réf. Fournisseur
610675
Réf. Commerciale
BLM
diamètre
67 mm
fraise de bordure
Oui
adapté au placoplâtre
Oui
système d'enregistrement
autre
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à la fibre de verre
Non
adapté à l'aluminium
Non
adapté au laiton
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté à la fonte
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à l'acier
Non
Scie-cloche diamètre 67 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches