BLM - Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm + Pince
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217902459
Réf. Sonepar
00770500003
Réf. Fournisseur
616150
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble
autre
type de terminaison
autre
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
autre
charge de travail admise
32 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
150 m
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
Kit composé de 100 verrous Design'PM Ø1,5mm, d'une bobine de filin Ø1,5mm Lg.150m et d'une pince coupante à bec pour filin Ø1,5-4,0