BLM - Verrou Agrip petit modele cable 1.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 1.5 mm
charge de travail admise - 32 kg
type de déverrouillage - bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
2062516000019
Réf. Sonepar
00770600001
Réf. Fournisseur
625160
Réf. Commerciale
BLM
diamètre du câble
1.5 mm
charge de travail admise
32 kg
type de déverrouillage
bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
Verrou de suspension Agrip Design' petit modèle pour filin Ø1,5 mm.