BLM - Btier Applique BlueBox DCL D.54 P.40 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
diamètre - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217904286
Réf. Sonepar
00770627549
Réf. Fournisseur
627549
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
diamètre
54 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
54 mm
largeur
54 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle de montage
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Kit composé d'un Boîtier d'applique Bluebox' Ø54 P40 à pattes de fixation plastique, d'un Couvercle d'applique DCL Ø65 et d'une Fiche-douille E27