BLM - Pt Ctre DCL BlueBox D.67 P.50 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2062755900026
Réf. Sonepar
00770627559
Réf. Fournisseur
627559
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
55 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle avec crochet
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Oui
application spéciale
sans
Kit composé d'un Boîtier Point de centre Bluebox Ø67 P50 avec pattes de fixation plastique, d'un Couvercle DCL Ø90 et d'une fiche-douille E27. Tenue au fil incandescent 850°C.