BLM - Boitier MULTIMAT double 71mm D.67 P.40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
2062971900022
Réf. Sonepar
00770629719
Réf. Fournisseur
629719
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
215 mm
largeur
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
Boîtier d'encastrement double MULTIMAT double entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm. Pour matériaux pleins et creux, vis d'appareilage longues. Tenue au fil incandescent 850°C