BLM - Cable 7 brins 2.5 mm x 150m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de brins - 7
diamètre externe - 2.5 mm
traitement de la surface - non traité
diamètre des brins - 2.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2063515000017
Réf. Sonepar
00770500007
Réf. Fournisseur
635150
Réf. Commerciale
BLM
matériau
acier
nombre de brins
7
diamètre externe
2.5 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre des brins
2.5 mm
matériau d’enrobage
sans
couleur
gris
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 2.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret