BLM - SPOTBOX No Air II + douille GU10 + col. blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 0...10 W
application - faux plafond
profondeur d'encastrement - 115 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3701217902985
Réf. Sonepar
00770790299
Réf. Fournisseur
654899
Réf. Commerciale
BLM
puissance de lampe acceptée
0...10 W
application
faux plafond
profondeur d'encastrement
115 mm
matériau
plastique
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Non
adapté aux luminaires basse tension
Non
avec espace pour appareil
Non
largeur d'encastrement
75 mm
longueur d’encastrement
75 mm
SPOTBOX No Air II avec alimentation 220V LED, douille GU10 câblée et collerette IP65 couleur blanche. Boîte de connexion intégrée avec deux connecteurs 3 entrées à leviers, perçage diamètre 75mm. Dédié RE2020. Pour spots LED 10W max