BLM - MULTIMAT No Air 6-8 modules Prof.50 Entr.71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217902329
Réf. Sonepar
00770790232
Réf. Fournisseur
688715
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
156 mm
largeur
227 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
24
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
étanche à l'air
Oui
Boîtier d'encastrement Multimat' No Air 6-8 modules P50 E71 avec pattes de maintien métalliques.