BLM - PDC DCL MULTIMAT No Air D.67 p.50+FD E27+Griper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906389
Réf. Sonepar
00770689527
Réf. Fournisseur
689527
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
faux plafond
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Oui
Point de centre DCL Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, avec gripper reprise arrière et fiche douille E27. Dédié RE2020