BLM - Oeillet adhesif etanche D.100 mm pour conduits
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal - autre
longueur - 100 mm
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3701217907539
Réf. Sonepar
00770690070
Réf. Fournisseur
690070
Réf. Commerciale
BLM
matériau
autre
diamètre nominal
autre
longueur
100 mm
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
traitement de la surface
non traité
largeur
100 mm
forme
rond
hermétique
Oui
Oeillet adhésif d'étanchéité diamètre 100 mm pour un conduit ICTA 16-25. Dédié RE2020