BLM - Btier No Air Pt Ctre DCL faradise D.67 prof.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3701217906488
Réf. Sonepar
00770690519
Réf. Fournisseur
690519
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
faux plafond
forme
rond
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle avec crochet
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Oui
application spéciale
protection contre les radiations
Kit composé d'un Boîtier Point de centre Multimat' No air faradisé Ø67 P50, d'un Couvercle de finition DCL Ø90 avec piton, pour luminaires jusqu'à 10kg. Tenue au fil incandescent 850°C.