BLM - Boitier triple No Air faradise D.67 P.40 E.71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3701217906792
Réf. Sonepar
00770693719
Réf. Fournisseur
693719
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
triple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
215 mm
largeur
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
10
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
application spéciale
protection contre les radiations
Boîtier d'encastrement Multimat No Air Faradisé triple, entraxe 71 mm, diamètre 67 mm profondeur 40 mm en polypropylène et membranes SEBS, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020 et réduction champs élec, tenue au fil incandescent 850°C