BLM - Point de centre PREFABOX PV 650 predecoupe

BLM - Point de centre PREFABOX PV 650 predecoupe

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3701217901452

Réf. Sonepar

00770100009

Réf. Fournisseur

750710

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

construction en béton

forme

autre

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

85 mm

profondeur

100...100 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

autre

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

24

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

Point de centre PREFABOX Petit Volume avec prédécoupes 650°C 500 cm3 24 entrées de ISO16 à ISO25. en polypropylène gris sans halogène 650°C