BLM - Aimant classique 1200 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - rond
diamètre - 67 mm
force de préhension - 1200 N
laqué - Non
avec orifice fileté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217901049
Réf. Sonepar
00770755120
Réf. Fournisseur
755120
Réf. Commerciale
BLM
type de construction
rond
diamètre
67 mm
force de préhension
1200 N
laqué
Non
avec orifice fileté
Oui
avec étalon
Non
taille du filetage M
10
Aimant classique 1 200 Newton avec taraudage M10, en acier, ferrite et résine. Compatible avec l'ensemble des boîtiers de banche du marché