BLM - Couv. Sortie D.75mm pour resa SPOT HALOX D.100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 75 mm
type de fixation - couvercle enfichable
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4013456563223
Réf. Sonepar
00770790100
Réf. Fournisseur
758102
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
75 mm
type de fixation
couvercle enfichable
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
gris
avec vis
Non
Couvercle Sortie diamètre 75mm pour boîte de réservation HALOX diamètre 100mm