BLM - element Porte aimant seul MURBOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
type de construction - prise d'appareil
modèle - unique
équipé d'une couronne rotative - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901032
Réf. Sonepar
00770790103
Réf. Fournisseur
759901
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
garnissage
sans
diamètre
67 mm
longueur
70 mm
largeur
145 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
gris
finition du couvercle
sans
Élément Porte aimant seul pour boîtier de banche MURBOX diamètre 67 mm, en polyèthylène haute densité tenue au fil incandescent 650°C