Bosch Security Systems - Microphone a main dynamique unidirectionnel

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - main

  • technique - microphone dynamique

  • sans fil - Non

  • fréquence - 80...12000 Hz

  • avec col-de-cygne - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8717332006335

Réf. Sonepar

00197000629

Réf. Fournisseur

LBC2900/15

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

modèle

main

technique

microphone dynamique

sans fil

Non

fréquence

80...12000 Hz

avec col-de-cygne

Non

caractéristique de directivité

cardioïde

sensibilité

3 dB

trépied fourni

Oui

étanche à l’eau

Non

Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition gris foncé antireflet, interrupteur marche-arrêt. Livré avec un câble de raccordement de 7m avec connecteurXLR femelle-fiche stéréo jack de 6,3mm, pince pour microphone