Bosch Security Systems - Haut-parleur de plafond 6W, grille ABS, blanc RAL9010.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
Puissance - 6 W
fréquence - 70...18000 Hz
Puissance restituée - 9 W
largeur - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332002320
Réf. Sonepar
00197200131
Réf. Fournisseur
LBC3090/01
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
couleur
autre
Puissance
6 W
fréquence
70...18000 Hz
Puissance restituée
9 W
largeur
210 mm
hauteur
210 mm
profondeur
70.5 mm
Haut-parleur de plafond 6W, grille ABS, montage au plafond par 2pinces montées sur ressort, capot de protection contre la poussière, bornier de câblage 2voies, blanc RAL9010.