Bouyer - Projecteur son 20w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
Puissance - 20 W
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200377
Réf. Sonepar
00114000697
Réf. Fournisseur
RB-2035
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
gris
Puissance
20 W
Bluetooth
Non
haut-parleur vertical
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
portable
Oui
haut-parleur pavillon
Oui
barre audio
Oui
projecteur de son
Oui
fréquence
150...20000 Hz
système bass reflex
Non
réglage du volume
Non
Ethernet
Non
interface mobile haute-définition (MHL)
Non
raccordement USB
Non
WLAN
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur
175 mm
hauteur
197.5 mm
profondeur
265 mm
diamètre
175 mm
Projecteur de son - 20W - IP 552 voies coaxiales - Fibre de verre - 20 / 10 / 5 / 2.5 W - 92.5dBA/1W/1m - Ø 175x265mm - ABS - Couleur gris RAL 7035
Les Atouts de l'article:
Qualité acoustique supérieure Haute IntelligibilitéIndice de protection IP 55 – IK08Installation simple