Brennenstuhl - Projecteur LED portable JARO 3000 M, 2930lm, 30W, IP65, 3m H07RN-F 3G1,0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2930 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123656042
Réf. Sonepar
00199365604
Réf. Fournisseur
1171250333
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
2930 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
puissance de lampe acceptée
30...30 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
44
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
avec roulettes
Non
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Oui
classe de protection
I
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
longueur de câble de raccordement
3 m
Projecteur LED JARO portable, 2930 lumen, 3m de câble H07RN-F 3G1,0 (IP65,30W, orientable)
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED JARO portable de 2930 lumens fonctionne sur secteur et offre un éclairage très clair. Son support en acier dispose d’angles de protection et offre une meilleure stabilité. Le verrouillage rapide sur glissière permet d’orienter le proj
Projecteur LED SMD Everlight très claires avec
Boîtier moderne et robuste en aluminium (IP65) + une vitre en verre sécurit
Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique
Contenu du colis : 1x Projecteur portable LED JARO, 2930 lumen avec 3m de câble H07RN-F 3G1,0 + 1x notice