Brennenstuhl - Projecteur LED rechargeable 10W IP54 avec USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123646869
Réf. Sonepar
00199364687
Réf. Fournisseur
1173080
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP54
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
puissance de lampe acceptée
10...10 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
longueur de câble de raccordement
0 m
Projecteur LED rechargeable, 1000 lumen (IP54, 10W, autonomie 3h, 2 modes d'éclairage, fonction Powerbank)
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable et rechargeable de 1000 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion favorisant une longue autonomie. Il dispose de deux modes d’éclairage permettant une intensité de lumière permanente même dans les lieux sans réseau électrique. So
Boîtier en aluminium, protection des angles. Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 2m de hauteur
2 modes d'éclairage : 100% ou 50%. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique
Batterie rechargeable intégrée Li-Ion 3,7V/4,4Ah (ne peut pas être remplacée). La durée de chargement dépend du chargeur utilisé
Contenu du colis: 1x Projecteur LED rechargeable, avec prise-chargeur USB, 1000 lumen + 1x étui de rangement pour un transport en toute sécurité + 1x câble de raccordement USB + 1x notice