Brennenstuhl - Enrouleur de cable Standard S 50m H05VV-F 3G1,5

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3281852002610

Réf. Sonepar

00199200261

Réf. Fournisseur

1200261

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps

plastique

garnissage de câble

H05VV-F

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre

4

nombre de conducteurs

3

longueur du câble

50 m

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Non

avec protection thermique

Oui

couleur

bleu

Enrouleur de câble Standard S / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant (poignée cablepilot, disjoncteur thermique, en intérieur, 50m H05VV-F 3G1,5) Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Dévidoir électrique doté d'une poignée rotative pour un enroulement facile, clip de fixation du câble qui évite le déroulement durant le transport - trous de rangement de la fiche