Brennenstuhl - Enrouleur prolongateur Silver S IP44 25m H07RN-F 3G1,5 *FR*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 4
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3281852079216
Réf. Sonepar
00199207921
Réf. Fournisseur
1207921
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
garnissage de câble
H07RN-F
section de conducteur
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de conducteurs
3
longueur du câble
25 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Non
avec protection thermique
Oui
indice de protection (IP)
IP44
Enrouleur électrique Silver S 25m de câble H07RN-F 3G1,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, câble rouge), Fabrication Française
Les Atouts de l'article:
Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé