Brennenstuhl - Enrouleur de cable automatique Box Electric ABE 10 10+1,5m H05VV-F 3G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3281852411016
Réf. Sonepar
00199241101
Réf. Fournisseur
1241101
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
H05VV-F
section de conducteur
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de conducteurs
3
longueur du câble
10 m
avec cadre porteur
Non
enroulement de câbles automatique
Oui
avec protection thermique
Oui
Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 10 / Enrouleur électrique automatique (10m+1,5m H05VV-F, disjoncteur thermique, voyant de contrôle, orientable à 180°, montage mural, visserie fournie)
Les Atouts de l'article:
Dévidoir de câble automatique sans résistance grâce aux contacts à frottements très performants - fixation murale avec la visserie fournie