En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Bticino - Kit de codification BUS 2 fils et numerique pour kits video ou audio

Bticino - Kit de codification BUS 2 fils et numerique pour kits video ou audio

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - vert

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199366203

Réf. Sonepar

00038306065

Réf. Fournisseur

306065

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

autre

mode de pose

autre

couleur

vert

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

matériau

autre

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

numéro RAL (équivalent)

3268

transparent

Non

couplage au bus inclus

Non

Kit de codification BUS 2 fils et numérique avec assortiment de cavaliers numérotés de 0 à 9

Les Atouts de l'article:

Kit de codification BUS 2 fils et numérique jusqu'à 20 appels Composé de :- 13 cavaliers n° 1,- 3 cavaliers n° 2, - 2 cavaliers n°3,- 2 cavaliers n° 4,- 2 cavaliers n° 5,- 2 cavaliers n° 6,- 2 cavaliers n° 7,- 2 cavaliers n°8,- 2 cavaliers n° 9 - 2 cavaliers n° 0