Bticino - Platine monobloc a defilement de noms Linea 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 3999
matériau des boutons d'appel - acier inoxydable
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543479636
Réf. Sonepar
00038308040
Réf. Fournisseur
308040
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel
3999
matériau des boutons d'appel
acier inoxydable
mode de pose
encastré
technique d'installation
système bus
couleur
argent
matériau de la façade
acier inoxydable
Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK07 avec façade en inox 4mm à défilements de noms - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap
Les Atouts de l'article:
Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie) Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08 Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~ Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code