Bticino - Poste interieur video couleur mains-libres 7pouces Classe 300 Basique Blanc

Bticino - Poste interieur video couleur mains-libres 7pouces Classe 300 Basique Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543535004

Réf. Sonepar

00038344612

Réf. Fournisseur

344612

Réf. Commerciale

Bticino

avec vidéo

Oui

technique d'installation

système bus

mode de pose

saillie

protocole d'image

PAL

couleur

blanc

matériau

plastique

propriété du système d'image

couleur

avec fonction mémoire

Oui

avec secret de conversation

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte

Oui

autre(s) commande(s) possible(s)

Oui

mains libres

Oui

taille de l'écran

177.8 mm

ouvre-porte automatique

Oui

arrêt automatique d'appel

Oui

communication interne

Oui

réglage de la tonalité d'appel

Oui

réglage du volume

Oui

avec écran tactile

Oui

largeur

194 mm

hauteur

162 mm

profondeur

22 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poste intérieur audio-vidéo avec écran 7pouces tactile Classe 300 Basique mains libres - fixation en saillie dimensions 162x194x25mm, câblage BUS 2 fils - conforme décret sur l'accessibilité - blanc

Les Atouts de l'article:

Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 300 Basique écran 7pouces tactile extra plat Blanc Avec : - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4 boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute) Dimensions :- Hauteur : 193,5mm- Largeur : 162mm- Profondeur : 22mm Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Les Atouts de la gamme:

L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.