Bticino - KIT CENTRALE 1 PORTE VIGIK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543490617
Réf. Sonepar
00038348040
Réf. Fournisseur
348040
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
autre
couleur
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP44
couplage au bus inclus
Non
KIT CENTRALE 1 PORTE VIGIK