Bticino - Boitier mural Sfera New 3 modules Allmetal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543461358
Réf. Sonepar
00038350631
Réf. Fournisseur
350631
Réf. Commerciale
Bticino
composition
autre
nombre d'unités
3
sens de montage
vertical
matériau
métal
couleur
aluminium
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Oui
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP54
Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur - 3 modules finition Allmetal - à associer avec châssis + support, modules électroniques et façades
Les Atouts de l'article:
Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur 3 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 151mm- Hauteur : 334mm- Profondeur : 82mm