Bticino - Cable pour connecter plusieurs modules electroniques Sfera
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.32 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 6
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543479186
Réf. Sonepar
00038354000
Réf. Fournisseur
354000
Réf. Commerciale
Bticino
section nominale du conducteur
0.32 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
6
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
autre
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
largeur de conduite approx.
7.6 mm
hauteur de conduite approx.
620 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-55...105 °C
tension nominale U
50 V
Câble pour connecter plusde 2 modules électroniques Sfera - longueur 620mm
Les Atouts de l'article:
Câble pour modules électroniques Sfera Pour configuration supérieure à 2 modules Longueur : 620mm