Bticino - Boite pour installation en profile Livinglight - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP00
garnissage - sans
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8012199108551
Réf. Sonepar
00038000105
Réf. Fournisseur
510L
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
mur creux
forme
rectangulaire
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP00
garnissage
sans
profondeur
37...37 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
50.7 mm
largeur
27.8 mm
profondeur intérieure
45 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
3
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte d'encastrement pour installation en profilé de mécanisme Livinglight 1 module - largeur 27,8mm pour cloisons sèches
Les Atouts de l'article:
Boite profilé 1 module Pour mécanisme Livinglight 1 module A associer à une seconde boîte référence 510L pour une installation 1+1 module