Bticino - Poste interieur couleur 7pouces tactile memoire image Classe 300X connecte Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543561447
Réf. Sonepar
00038004836
Réf. Fournisseur
BT344642
Réf. Commerciale
Bticino
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
mains libres
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Oui
largeur
194 mm
hauteur
162 mm
profondeur
22 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste intérieur audio-vidéo connecté avec écran couleur 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X - fixation en saillie dimensions 162x194x25mm, câblage BUS 2 fils - conforme décret sur l'accessibilité - blanc
Les Atouts de l'article:
Ecran intérieur 7pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 300X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 300X - Blanc Avec : - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4 boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute)- transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X et fonction mémoire vidéo Dimensions : - Hauteur : 162mm- Largeur : 194mm- Profondeur : 25mm Possibilité de configurer des touches personnalisées comme l'activation d'une gâche supplémentaire Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les Atouts de la gamme:
L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.