Bticino - Carte gestionnaire pour controle d'acces VIGIK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - carte à puce
mode de pose - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543647516
Réf. Sonepar
00038364751
Réf. Fournisseur
BT348253
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
carte à puce
mode de pose
autre
couleur
blanc
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
indice de protection (IP)
autre
couplage au bus inclus
Non
Carte de gestion de niveau gestionnaire pour contrôle d'accès VIGIK, nécessaire pour encodage des badges d'accès
Les Atouts de l'article:
Carte d'accès gestionnaire sans logo Nécessaire pour encodage des badges Dépend de la programmation faite sur la plateforme de gestion Hexact Web