Bticino - Encodeur USB pour programmation de badge et telecommande controle d'acces VIGIK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543647493
Réf. Sonepar
00038364749
Réf. Fournisseur
BT348408
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
autre
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
transparent
Non
indice de protection (IP)
autre
couplage au bus inclus
Non
Encodeur du bureau pour programmation de badge et télécommande pour contrôle d'accès VIGIK - avec port USB et cordon pour raccordement au PC et à la plateforme Hexact web et bornier pour connexion directe du module mémoire de la centrale
Les Atouts de l'article:
Programmateur de bureau, pour encodage de badge Avec :- 1 port USB pour raccordement au PC connecté à plateforme de gestion Hexact web- 1 cordon USB Type-A vers USB Type-C- 1 bornier pour connexion directe du module mémoire de la centrale Hexact Light II (pour archivage du nom des résidents et n° de badge associé uniquement) et Hexact Plus Permet la programmation des badges sur la plateforme de gestion du contrôle d’accès https://bticino.hexact.fr