Bticino - Ecran 7pouces HOMETOUCH portier ou gestion MyHOME_Up - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543612033
Réf. Sonepar
00038000340
Réf. Fournisseur
BT3488
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
panneau de commande
mode de pose
encastré
écran
couleur
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
composition
élément de commande
champ désignation
Non
fonction tactile
Oui
autres interfaces
Ethernet
couplage au bus inclus
Oui
matériau
verre
qualité du matériau
autre
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
indice de protection (IP)
autre
Ecran intérieur tactile HOMETOUCH BUS 7pouces pour contrôle des fonctions MyHOME et fonction portier - à compléter avec passerelle BTMYHOMESERVER1 et alimentation - finition alu
Les Atouts de l'article:
Ecran intérieur capacitif 7pouces tactile couleur HOMETOUCH MyHOME_Up - Noir Peut être utilisé comme portier : permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans et transfert d'appel sur smartphone via l'App. Door Entry for HOMETOUCH Avec LED de signalisation et détecteur de présence Compatible avec les caméras Netatmo