Bticino - Variateur compatible toutes lampes Altege - finition Nuage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - tactile
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8005543601594
Réf. Sonepar
00038360159
Réf. Fournisseur
BTAL11CD
Réf. Commerciale
Bticino
type de commande
tactile
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
100...240 V
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...1.5 mm²
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
43 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur 400W compatible toutes lampes Altège avec mode variateur, niveaux préréglé ou veilleuse livré avec support et enjoliveur finition gris Nuage, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).