Bticino - Prise television simple femelle type F a visser Living Now - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de passage
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8005543611043
Réf. Sonepar
00038361104
Réf. Fournisseur
BTK4202F
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
boîte de passage
mode de pose
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
atténuation de passage à 860 MHz
1.5 dB
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
2 dB
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
40...2150 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
7015
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Prise télévision simple femelle Living Now type "F" à visser classeA compatible 4G Lte - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Serrage du câble optimisé Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 08 Limite l’atténuation du signal (atténuation de moins de 1dB), ce qui permet de réduire les besoins en matière d’amplification Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Impédance 75ohms, raccordement vissé, 1 module
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.