Bticino - Alimentation modulaire BUS 230V 27V= 1,2A - 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 1200 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199366234
Réf. Sonepar
00038936623
Réf. Fournisseur
E46ADCN
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
1200 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
8
avec affichage LED
Non
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
0
tension secondaire
230 V
Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS
Les Atouts de l'article:
Alimentation BUS entrée 230V~ et sortie basse tension 27V=
Courant maximum débité 1200mA
Dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme IEC EN 60065
8 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
NS