Bticino - Interface modulaire BUS-BUS pour extension d'installation - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199490854
Réf. Sonepar
00038005233
Réf. Fournisseur
F422
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
tension de fonctionnement
27...27 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface modulaire BUS-BUS pour la communication entre les différentes installations domotiques BUS et extension d'installation - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Interface SCS-SCS pour système BUS Avec voyant LED de signalisation Alimentation par BUS SCS : 27V= 2 modules DIN