Bticino - Interface de contact modulaire MyHOME_Up 2 contacts - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - extension
nombre d'entrées - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199837222
Réf. Sonepar
00038983722
Réf. Fournisseur
F428
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
extension
nombre d'entrées
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
2
avec affichage LED
Oui
couplage au bus inclus
Oui
grandeur d'entrée de tension
Oui
grandeur d'entrée de courant
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface de commande modulaire 2 contacts indépendants pour intégrer des produits traditionnels dans une installation BUS compatible avec système MyHOME - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Interface de commande BUS à 2 contacts indépendants Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50m maximum Alimentation par BUS SCS : 27V=