Bticino - Actionneur 2 relais independants gestion temperature MyHOME_Up - 2 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199667690
Réf. Sonepar
00038966769
Réf. Fournisseur
F430/2
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
1500 W
puissance de sortie
1500 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
6 A
tension de fonctionnement normale
240...240 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur modulaire BUS avec 2 relais indépendants pour gestion de la température 6A résistifs ou 2A pour vannes motorisées et pompes - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Actionneur BUS à 2 relais indépendants pour gestion de la température Pour charges simples et doubles : - 6A résistifs- 2A vannes motorisées et pompes Interblocage logique des relais par configuration 2 modules DIN