Bticino - Indicateur exterieur avec lecteur badge MyHOME_Up Axolute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543502563
Réf. Sonepar
00038000200
Réf. Fournisseur
H4651
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
1
nombre de touches
1
traitement de la surface
non traité
couleur
autre
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9011
transparent
Oui
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
55 mm
Indicateur extérieur avec lecteur de badge pour état de la chambre "Faire la Chambre" ou "Ne pas Déranger" BUS Axolute avec poussoir pour sonnette et porte-étiquette pour affichage numéro chambre - à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Indicateur extérieur BUS avec poussoir pour sonnette Axolute - A associer à un support et une plaque Axolute Avec lecteur de badge de proximité intégré - Permet le pilotage d'un actionneur dédié à l'ouverture de la porte 2 modules Alimentation par BUS SCS : 27V= Commande à installer dans le couloir
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.