Bticino - Commande Axolute 1 ou 2 fonctions pour lumiere ou volets MyHOME_Up
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199745350
Réf. Sonepar
00038974535
Réf. Fournisseur
H4652/2
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
non traité
couleur
autre
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
numéro RAL (équivalent)
9011
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
55 mm
Commande BUS Axolute 1 ou 2 fonctions pour pilotage de 1 ou 2 actionneurs pour lumière ou volets ON/OFF compatible avec système MyHOME - à équiper de support, enjoliveur double ou simple et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande BUS Axolute 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets - A associer à un support, une manette 2 modules ou de 2 manettes 1 module et une plaque Axolute Peut piloter jusqu’à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs Peut piloter soit :- 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles- 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux Alimentation par BUS SCS : 27V= 2 modules