Bticino - Support a griffes pour plaques Axolute 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - fixation à griffes
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199791197
Réf. Sonepar
00038979119
Réf. Fournisseur
H4702G
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
mode de pose
fixation à griffes
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Oui
avec vis
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Non
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
Support de montage avec fixation à griffes pour plaques de finition Axolute 2 modules
Les Atouts de l'article:
Fixation à griffes Associer plusieurs supports pour les plaques entraxe 71mm 2+2 modules, 2+2+2 modules