Bticino - Plaque rectangulaire Axolute Aluminium brosse 2+2+2 modules horizontal - Naturel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199959276
Réf. Sonepar
00038995927
Réf. Fournisseur
HA4802M3HXC
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
satiné
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
à clipser
largeur
245.6 mm
hauteur
95.6 mm
profondeur
9.95 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque rectangulaire Axolute Collection Aluminium brossé 2+2+2 modules pour montage horizontal finition Naturel
Les Atouts de l'article:
Collection Aluminium Brossé Finition Naturel